Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Schaftfräser 1336C 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Schaftfräser 1336C 10,0 mm
FRANKEN HSS Schaftfräser 1336C 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-34066
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1336C.010
EAN/GTIN:
     4037753101896
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
HSS-Schaftfräser, DIN 844, mit seitlicher Mitnahmefläche und langer Ausführung zum Schlichten in Leicht- und Buntmetallen. Produktmerkmale und Vorteile: W-Schneidenprofil ermöglicht beste Oberflächengüte. Zentrumschneidende, scharfkantige Ausführung mit drei Schneiden. Sehr gut einsetzbar in faserfreien Kunststoffen. TICN-Beschichtung für höhere Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø10
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
10.0 mm
Schneidentoleranz:
k10
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
10.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
3.0
Schneidenlänge l₂:
45.0 mm
Freie Halslänge l₃:
53.0 mm
Gesamtlänge l₁:
95.0
Halsdurchmesser Ød₃:
9.5
Auskraglänge lₐ:
55.0
Kantenbruch:
0.2
Einsatzgebiet Material:
Aluminium-Knetlegierungen <= 200 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Beschichtung:
TICN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
W
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
40 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 1835
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 34,77*
€ 51,67*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,44*
€ 59,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,26*
€ 66,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,30*
€ 66,81*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.