Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Schaftfräser 1336C 14,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Schaftfräser 1336C 14,0 mm
FRANKEN HSS Schaftfräser 1336C 14,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-34068
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1336C.014
EAN/GTIN:
     4037753101919
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
HSS-Schaftfräser, DIN 844, mit seitlicher Mitnahmefläche und langer Ausführung zum Schlichten in Leicht- und Buntmetallen. Produktmerkmale und Vorteile: W-Schneidenprofil ermöglicht beste Oberflächengüte. Zentrumschneidende, scharfkantige Ausführung mit drei Schneiden. Sehr gut einsetzbar in faserfreien Kunststoffen. TICN-Beschichtung für höhere Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø14
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
14.0 mm
Schneidentoleranz:
k10
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
12.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
3.0
Schneidenlänge l₂:
53.0 mm
Freie Halslänge l₃:
63.0 mm
Gesamtlänge l₁:
110.0
Halsdurchmesser Ød₃:
11.5
Auskraglänge lₐ:
65.0
Kantenbruch:
0.2
Einsatzgebiet Material:
Aluminium-Knetlegierungen <= 200 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Beschichtung:
TICN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
W
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
40 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 1835
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,48*
€ 72,08*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,61*
€ 86,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 92,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,54*
€ 94,89*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.