Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730NR/10FK STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel 730NR/10FK STAHLWILLE
Drehmomentschlüssel 730NR/10FK STAHLWILLE
Artikel-Nr.:
     4012-487479
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730NR / 10FK
EAN/GTIN:
     4018754229383
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion mit Stahlrohr-Gehäuse und Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Drehmoment einstellbar über Griffende. Durch integrierte Knarrenfuktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Akustisches und fühlbares Auslösesignal. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich , da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, eine Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus ein, dieser wird dadurch vor Beschädigungen geschützt. Lieferung im Koffer inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
20 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
100 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
15 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
75 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
10 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
2,5 lbf·ft
Antriebsgröße:
44593 Zoll
Länge:
420 mm
Lieferung:
in Kunststoffkoffer
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730NR / 10FK
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre 1/2, umschaltknarre, 62790210
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 245,54*
€ 278,21*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 247,26*
€ 278,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 243,31*
€ 282,66*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 253,22*
€ 286,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,22*
€ 289,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96503120
ab € 278,85*
Ähnlich
Stahlwille
96502140
ab € 391,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.