Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-488942 Herst.-Nr.: 00 50 01 T BK EAN/GTIN: 4003773081357 |
| |
|
| | |
| Fangleine Nr. 00 50 01 T BK •Schützt das Werkzeug zuverlässig vor dem Herunterfallen •Fangleine aus gerafftem Gewebeband dehnt sich bei Belastung aus •Verbindung zu KNIPEX® Tethered Tools auch ohne Karabiner möglich •Fangleine kann mit der Kordel direkt an Handgelenk, Gürtel, Kletterausrüstung und vielem mehr befestigt werden •Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, bei der Gebäudeinstandhaltung, bei Industriekletterern, Dachdeckern, Bergsteigern, im Klettersport und Messebau Hinweis: Nicht für die Personensicherung zugelassen. Weitere Informationen: | | Länge: | 1,5 m | max. Belastbarkeit: | 1,5 kg | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 00 50 01 T BK | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsicherung |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,65* | € 13,47* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,82* | € 13,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,85* | € 13,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,40* | € 13,72* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,96* | € 13,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|