Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1151221 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003773081357 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 00 50 01 T BK Fangleine Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung; bei Industriekletterern, Dachdeckern, Bergsteigern, im Klettersport, Messebau. Schützt das Werkzeug zuverlässig vor dem Herunterfallen. Verhindert den Verlust des Werkzeugs, die Verletzung von Lebewesen sowie die Beschädigung von Gegenständen. Großer Arbeitsradius: lange Fangleine für bequemes Arbeiten. Vielseitiger Einsatz: Fangleine kann mit der Kordel direkt an Handgelenk, Gürtel, Kletterausrüstung usw. befestigt werden. Verbindung zu Knipex Tethered Tools* auch ohne Karabiner möglich. Die Fangleine aus gerafftem Gewebeband dehnt sich bei Belastung auf eine Länge von ca. 1,5 m aus. Mit Schlaufe aus vernähtem Flachgurt an einem Ende und eingenähter Kordel mit Kordelstopper am anderen Ende. Nicht für die Personensicherung zugelassen!. Max. Belastung: 1,5 kg Werkzeuggewicht. Passend für alle Knipex-Zangen mit Befestigungsöse. Fangleine dehnt sich auf bis zu 260 mm (10 Zoll) aus. Achten Sie darauf, dass Kontakt mit darunterliegenden Objekten vermieden wird. SB-Karte/Blister. - Belastbarkeit: 1,5 kg / 3,3 lbs Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 70 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Belastbarkeit: | 1,5 kg | Typ: | Zubehör für Schneidzangen | Länge: | 1500 mm | Hersteller: | Knipex |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fangleine, Absturzsicherung, Zangenfallsicherung, Zangen, Werkzeugsicherung, für |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (42) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,84* | € 13,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 10,76* | € 13,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,97* | € 13,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,39* | € 13,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 10,96* | € 13,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|