Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Umschaltkn. 1/2"400-600mm 48 Zähne Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskop-Umschaltkn. 1/2"400-600mm 48 Zähne Gedore
Teleskop-Umschaltkn. 1/2"400-600mm 48 Zähne Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-488954
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3041859
EAN/GTIN:
     4010886950371
Suchbegriffe:
Teleskop-Ratsche
Teleskopknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Teleskop-Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 TU-10

• Matt verchromt
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Ausziehbar, mit Feststellung
• Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
• Umschaltung mittels Umschalthebel
• DIN 3122, ISO 3315
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• 48 Zähne
• 7,5° Rückschwenkwinkel
• Kugelarretierung
• 2-Komponentengriff

Weitere Informationen:
Länge:
400–600 mm
Anzahl Zähne:
48
Rückschwenkwinkel:
7,5 °
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
3041859
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Betätigungswerkzeug
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 89,60*
€ 107,37*
Lager 4012
16
€ 5,90*
ab € 89,50*
€ 107,40*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 89,08*
€ 107,51*
€ 4,90*
ab € 89,19*
€ 110,75*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,66*
€ 110,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,95*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,77*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,51*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,82*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,57*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,36*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,67*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.