Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh HARRISON Low S3, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     4012-489877
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12741-47
EAN/GTIN:
     4035877930750
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, HARRISON Low S3, 12741-47, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, GUMMI/PU Sohle FLAME, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Gelb
Größe:
47
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1150 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle FLAME
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 44,43*
€ 58,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,56*
€ 58,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,73*
€ 63,49*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 63,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,35*
€ 64,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,34*
€ 69,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,71*
€ 68,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,40*
€ 61,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,54*
€ 58,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.