Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/4"22mm 6kant FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"22mm 6kant FORTIS
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"22mm 6kant FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-491349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784734011
EAN/GTIN:
     4317784734011
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
• Stiftsicherung
• Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784734011
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
157
20
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,65*
Lager 4012
157
1
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 6,50*
4 Tage
128
1
€ 4,79*
ab € 4,53*
€ 6,53*
1 Tag
158
1
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,54*
8 Tage
150
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.