Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/4"27mm 6kant FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"27mm 6kant FORTIS
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"27mm 6kant FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-491351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784733991
EAN/GTIN:
     4317784733991
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
• Stiftsicherung
• Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784733991
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
20
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,59*
3 Tage
154
1
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 6,95*
Lager 4012
152
1
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 7,48*
8 Tage
152
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,59*
5 Tage
153
1
€ 4,30*
ab € 5,39*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.