Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckknarre 3/4"510mm m.4kt. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchsteckknarre 3/4"510mm m.4kt. FORTIS
Durchsteckknarre 3/4"510mm m.4kt. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-491375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784734103
EAN/GTIN:
     4317784734103
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
Durchsteckknarre 3/4"

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
• DIN 3122, ISO 3315
• 4-kant-Abtrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
• 36 Zähne
• 10° Rückschwenkwinkel
• Stiftsicherung

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Anzahl Zähne:
36
Rückschwenkwinkel:
10 °
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784734103
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: durchsteckknarre 3/4, durchsteckknarre, Durchsteck-Knarre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
171
€ 4,79*
ab € 57,87*
€ 71,96*
Lager 4012
201
€ 5,90*
ab € 57,60*
€ 71,99*
9 Tage
201
Frei Haus
ab € 58,47*
€ 72,99*
€ 4,90*
ab € 57,36*
€ 73,40*
2 Tage
198
€ 4,95*
ab € 59,18*
€ 73,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.