Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinnfaserseil 6mm 100m Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spinnfaserseil 6mm 100m Polypropylen
Spinnfaserseil 6mm 100m Polypropylen
Artikel-Nr.:
     4012-493613
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     8106SP/100/EAN
EAN/GTIN:
     4031639196334
Spinnfaserseil

• Material: Spinnfaser, Polypropylen • Auf Scheibenspule

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Tragkraft:
250 kg
Länge:
100 m
Farbton:
hanffarben
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Braun
Herstellername:
Braun GmbH
Herstellerartikelnummer:
8106SP/100/EAN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,40*
€ 31,93*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 23,60*
€ 32,16*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 33,03*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 25,10*
€ 33,89*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 25,76*
€ 35,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,236* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.