Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinnfaserseil 6 mm 100 m Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spinnfaserseil 6 mm 100 m Polypropylen
Spinnfaserseil 6 mm 100 m Polypropylen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031639196334
EAN/GTIN:
     4031639196334
Suchbegriffe:
Polyesterseil
Seil
Spinnerseil
PP-Seil
Spinnfaserseil • Material: Spinnfaser, Polypropylen • Auf Scheibenspule
Weitere Informationen:
Länge:
100
Durchmesser:
6
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Belastbarkeit:
250
Farbe:
hanffarben
Hersteller:
Braun
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,40*
€ 31,93*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 23,60*
€ 32,16*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 33,03*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 25,10*
€ 33,89*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 25,76*
€ 35,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,224* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.