Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-493616 Herst.-Nr.: 4049645167002 EAN/GTIN: 4049645167002 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS, antistatisch, schwer Streckenartikel Eigenschaften: • Schwere Ausführung • Hoch abriebfest • Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit • Mikrobenfest • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit • Sehr gute Kälteflexibilität • Schwerentflammbar nach UL94-V2 und DIN 4102-B1 • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 109 ? • Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase) • Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG • Gemäß DIN 26057 Typ 3 • RoHS konform Konstruktion, Werkstoff: • AIRDUC® Profilschlauch • In der Wandung fest eingegossener Federstahldraht • Strömungsoptimiertes Profil| Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) • Wandstärke ca. 1,4 - 1,5 mm Anwendungen: • Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB) • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank • Industriesauger, Staubsauger • Explosionsgefährdeter Bereich • Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine, pneumatische Getreideförderer • Bauindustrie: Straßenfräse • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/Laubsammler, Kehrmaschine • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung Hinweis: Weitere Artikel/Abmessungen auf Anfrage oder online in unserem Beschaffungsservice-Portal. Ab Werkslager, Paketversand: 9,50 €, Speditionsversand: 38,50€/Palette. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest, NORRES-Förderschlauch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,646* | € 59,456* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 52,496* | € 60,096* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 59,788* | € 67,198* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 63,86* | € 71,34* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 255,78* | € 284,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|