| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-493628 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030477164963 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Förderschlauch Airflex® PU Food Streckenartikel •Leichter Universal Polyurethan Absaugschlauch •Zur Absaugung von allen Arten von Lebensmitteln, sowohl flüssig und ölhaltig als auch abriebverursachende Lebensmittel bis 40°C •Auch geeignet für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne, chemische Dämpfe sowie zum Befördern von Isolationsmaterial •Sehr flexibel und verschleißfest •In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen Durchlass •Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C, D1, D2, E •Temperaturbeständig von –25 °C bis +85 °C •Aus Polyurethan, transparent, mit eingebetteter schlagfester blauer PVC-Spirale, innen glatt, außen gewellt •Biegeradius: 1 x Innendurchmesser Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 1,5365* | € 1,9665* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 30,60* | € 32,01* | | | | Lager 4012 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,74* | € 33,17* | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,13* | € 33,19* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,47* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 30,74* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 663,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|