| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-493631 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030477164802 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Förderschlauch Airflex® PU Food Streckenartikel •Leichter Universal Polyurethan Absaugschlauch •Zur Absaugung von allen Arten von Lebensmitteln, sowohl flüssig und ölhaltig als auch abriebverursachende Lebensmittel bis 40°C •Auch geeignet für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne, chemische Dämpfe sowie zum Befördern von Isolationsmaterial •Sehr flexibel und verschleißfest •In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen Durchlass •Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C, D1, D2, E •Temperaturbeständig von –25 °C bis +85 °C •Aus Polyurethan, transparent, mit eingebetteter schlagfester blauer PVC-Spirale, innen glatt, außen gewellt •Biegeradius: 1 x Innendurchmesser Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 0,21* | € 0,29* | | | | Lager 4012 | | | | 20 | | pro Box | € 5,90* | ab € 4,08* | € 4,96* | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Box | € 5,99* | ab € 4,10* | € 5,15* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Box | € 5,45* | ab € 4,32* | € 5,24* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Box | Frei Haus | ab € 4,01* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 4,08* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen | Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|