Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolon-Blau/6 127 mm fl. aufrollbar Vinylschl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Eurolon-Blau/6 127 mm fl. aufrollbar Vinylschl.
Eurolon-Blau/6 127 mm fl. aufrollbar Vinylschl.
Artikel-Nr.:
     4012-493644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477015739
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vinylschlauch Eurolon®

Streckenartikel

•Flach aufrollbar
•Für Wasserzu- und Abfuhr
•Auch als Beregungsschlauch einsetzbar
•Aufbau: PVC, im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
•Farbe: blau
•Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +60 °C

Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2065
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 27,56*
Lager 4012
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 27,84*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 27,85*
5 Tage
2950
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 30,42*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 31,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 27,84*
€ 33,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,61*
€ 28,10
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 1.392,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.