Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolon-Blau/7 38 mm fl. aufrollbar Vinylschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolon-Blau/7 38 mm fl. aufrollbar Vinylschl.
Eurolon-Blau/7 38 mm fl. aufrollbar Vinylschl.
Artikel-Nr.:
     4012-493649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477015678
EAN/GTIN:
     4030477015678
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Vinylschlauch Eurolon®

• Flach aufrollbar
• Für Wasserzu- und abfuhr
• Auch als Beregungsschlauch einsetzbar
• Aufbau: PVC, im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
• Farbe: blau
• Temperaturbeständigkeit:Min. –10 °C bis Max. +60 °C

Weitere Informationen:
Für Kupplung:
1.1/2 Zoll
Innen-Ø:
38 mm
max. Betriebsdruck:
7 bar
Gewicht:
0,240 kg/m
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: PVC-Flachschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Wasserschlauch, bauschlauch, Beregnungsschlauch, Schlauch, Vinylschlauch, Wasserabfuhrschlauch, Wasserzufuhrschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,71*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 5,82*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 5,95*
5 Tage
460000
100
Frei Haus
ab € 5,797*
€ 6,407*
7 Tage
4600
100
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,37* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 595,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
4010025000-50
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.