Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Helmlampe UK 2AA Heckschalter UK.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Helmlampe UK 2AA Heckschalter UK.
LED-Helmlampe UK 2AA Heckschalter UK.
Artikel-Nr.:
     4012-493876
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     219250
EAN/GTIN:
     4050075774623
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
Taschenlampe (ex-geschützt)
helmlampe
LED-Taschen- und Helmlampe UK 2AA, Zone 2

•ABS-Gehäuse
•LED in vorfokussiertem Reflektor
•Staub- und wasserdicht bis 3 m
•Nicht leitend und korrosionsbeständig
•Heckdruckschalter gummiert
•EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen. Zone 2: II 3G ec ic IIB T5, II 3D ic IIIB T99°C

Lieferung: Mit 2 Mignon-Batterien AA/LR06.

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
10/100 lm
Brenndauer:
40/5 h
Kopf-Ø:
35 mm
Schaft-Ø:
40 mm
Gesamtlänge:
108 mm
Markenname:
UK
Herstellername:
Doenges GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
219250
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: LED-Leuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 20,78*
€ 28,19*
€ 4,90*
ab € 24,51*
€ 34,47*
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 34,47*
10 Tage
25
€ 4,95*
ab € 25,73*
€ 34,73*
Lager 4012
25
€ 6,90*
ab € 27,57*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,72*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,23*
Zubehör
Dönges
14816
ab € 6,63*
Zubehör
Dönges
14865D
ab € 22,40*
Zubehör
Dönges
14865
ab € 21,32*
Zubehör
Dönges
219121
ab € 19,33*
Zubehör
UK
14818
ab € 18,27*
Zubehör
UK
14867
ab € 29,52*
Zubehör
Dönges
14869
ab € 18,41*
Zubehör
Dönges
14868
ab € 17,03*
Zubehör
Dönges
14866D
ab € 23,31*
Zubehör
UK
14843
ab € 4,57*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.010.151
ab € 10,89*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
ab € 12,40*
Zubehör
Dönges
UK6.902.030.151
ab € 12,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.