Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Outdoor Sports F10 VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe Outdoor Sports F10 VARTA
Taschenlampe Outdoor Sports F10 VARTA
Artikel-Nr.:
     4012-493893
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4008496927609
EAN/GTIN:
     4008496927609
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
VARTA Outdoor Sports

•Gehäuse: robustes Aluminium Gehäuse mit komfortablen Gummigriff
•5W Hochleistungs-LED
•Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte (nachleuchtend)
•2 Leuchtmodi: High & low
•Mit Handschlaufe und Batterien

Info: Bis zu 2 m falltest erprobt.

Weitere Informationen:
Typ:
F10
Handgriff:
rot
Leistung:
5 W LED
Lichtstärke:
235 lm
Leuchtdauer:
35 h
Leuchtweite ca.:
151 m
Abmessung Ø x L:
40x122 mm
Batterie:
3 Micro AAA
Marke:
VARTA
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 8,89*
€ 11,64*
1
€ 6,78*
ab € 8,85*
€ 11,68*
13 Tage
120
1
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 12,29*
4
€ 5,46*
ab € 9,945*
€ 12,745*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 12,72*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.