Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachfahreimer Poly 30l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachfahreimer Poly 30l
Einfachfahreimer Poly 30l
Artikel-Nr.:
     4012-493943
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1060
EAN/GTIN:
     4053569813754
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Einfachfahreimer Poly

•Mit Mopppresse
•Ergonomisch und stoßfest
•Farbe blau

Weitere Informationen:
Eimer-Volumen:
30 l
Breite:
470 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
930 mm
Herstellerartikelnummer:
831-1060
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Markenname:
EVO-PRODUCTS
Ursprungsland:
Italien
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,97*
€ 123,05*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 97,58*
€ 124,00*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 120,52*
€ 151,64*
Lager 4012
16
€ 4,90*
ab € 122,44*
€ 153,40*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 119,59*
€ 155,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.