Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen 750x460x1220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen 750x460x1220mm
Reinigungswagen 750x460x1220mm
Artikel-Nr.:
     4012-493956
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1150
EAN/GTIN:
     4053569813952
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Reinigungswagen Chrom Universal

•1 Eimer mit robuster Mopppresse
•Kleine Ablageschale mit 2 Eimern
•Halterahmen für 120-l-Müllsack
•Flip-Stielhalterung
•2 Lenkrollen Ø 80 mm mit Stoßfangscheiben, 2 Bockrollen Ø 185 mm treppengängig

Weitere Informationen:
Eimer-Volumen:
1 x 15, 2 x 6 l
Breite:
750 mm
Tiefe:
1220 mm
Höhe:
460 mm
Herstellerartikelnummer:
831-1150
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Markenname:
EVO-PRODUCTS
Ursprungsland:
Italien
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 265,32*
€ 333,59*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 281,26*
€ 344,25*
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 288,06*
€ 354,01*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,37*
€ 361,12*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 288,11*
€ 361,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.