Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Poly II 970x680x1110 2x15l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen Poly II 970x680x1110 2x15l
Reinigungswagen Poly II 970x680x1110 2x15l
Artikel-Nr.:
     4012-493957
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1081
EAN/GTIN:
     4053569813624
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Reinigungswagen Poly II

•Eimer mit Kunststoffmopppresse
•Kunststoffschale für 2x4-l-Eimer
•Halterahmen für 120-Liter-Müllsack
•HACCP geeignet

Weitere Informationen:
Eimer-Volumen:
2 x 15, 2 x 4 l
Füllvolumen:
38 l
Breite:
970 mm
Tiefe:
680 mm
Höhe:
1110 mm
Herstellerartikelnummer:
831-1081
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Markenname:
EVO-PRODUCTS
Ursprungsland:
Italien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 340,02*
€ 417,61*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 330,20*
€ 417,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 354,66*
€ 435,66*
€ 4,90*
ab € 323,90*
€ 442,72*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 364,84*
€ 447,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,61*
€ 496,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,76*
€ 491,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,37*
€ 462,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,02*
€ 404,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.