Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SCOTT, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh SCOTT, Größe 11
Handschuh SCOTT, Größe 11
Artikel-Nr.:
     4012-494398
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0239/11
EAN/GTIN:
     4025888211481
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »SCOTT«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Flüssigkeitsabweisend
•Griffsicher und flexibel
•Nahtlos
•Feinstrick
•Innhand Latexbeschichtet
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material
Material: 70 % Baumwolle und 30 % Elasthan
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
0239/11
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
144
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,17*
Lager 4012
144
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,30*
5 Tage
144
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,08*
€ 2,86*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,80004*
€ 16,04004*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 24,76008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.