Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SCOTT, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh SCOTT, Größe 9
Handschuh SCOTT, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-494400
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0239/09
EAN/GTIN:
     4025888211467
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »SCOTT«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Flüssigkeitsabweisend
•Griffsicher und flexibel
•Nahtlos
•Feinstrick
•Innhand Latexbeschichtet
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material
Material: 70 % Baumwolle und 30 % Elasthan
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
0239/09
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,40*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,64*
6 Tage
84
12
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,15*
Lager 4012
84
12
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,29*
14 Tage
120
12
€ 6,99*
ab € 1,82*
€ 2,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.