Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Titanlite 397, Größe 9, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Titanlite 397, Größe 9, gelb
Handschuh Titanlite 397, Größe 9, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-494436
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34397469
EAN/GTIN:
     3245423971293
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »Titanlite 397«

•Zulassung/Norm: EN 388:2003 (4.1.2.1.)
•Vielseitig einsetzbarer Schutzhandschuh
•Passt sich optimal der Hand an
•Für bequemes und flexibles Arbeiten
•Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit
•Belüftung der Hand über unbeschichteten Handrücken
•Lange Nutzungsdauer dank hoher Beständigkeit gegen Abrieb sowie Öl- und Fettspritzer
•Außen glatt
•Strickbund
Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Montage von Kleinteilen, Schleifarbeiten, Arbeiten mit öligen Maschinenteilen, Herstellung elektrischen Kleinmaterials, Handhabung von Baumaterialien, Lager- und Verpackungsarbeiten
Material: Baumwoll-Jersey, Nitril-Teilbeschichtung
Länge: 280–310 mm
Stärke: 1 mm
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.1.X
Herstellerartikelnummer:
34397469
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
100
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,34*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,42*
3 Tage
100
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,47*
5 Tage
130
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,71*
€ 3,59*
15 Tage
150
10
pro Paar
€ 6,99*
ab € 2,87*
€ 3,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.