Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bundhose Basic 24,d-grau/schwarz,Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Bundhose Basic 24,d-grau/schwarz,Größe 56
FORTIS Bundhose Basic 24,d-grau/schwarz,Größe 56
Artikel-Nr.:
     4012-494651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784547758
EAN/GTIN:
     4317784547758
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »Basic twenty-four«

Ausführung:
•Elastische Bundverarbeitung
•Schlitzreißverschluss
•Viele Taschen verschließbar mit Klett
•Eine Zollstocktasche
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
dunkelgrau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
4317784547758
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,39*
€ 33,74*
5 Tage
130
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 33,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,93*
€ 34,57*
Lager 4012
130
€ 6,90*
ab € 26,47*
€ 35,15*
1 Tag
130
€ 7,90*
ab € 27,72*
€ 36,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.