| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944782 Herst.-Nr.: 4317784547758 EAN/GTIN: 4317784547758 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose Herren BASIC 24
Ausführung: - elastische Bundverarbeitung
- Schlitzreißverschluss
- viele Taschen verschließbar mit Klett
- eine Zollstocktasche
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Größe: | 56 | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60 °C | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Fortis | Gewicht: | 190 g/m² | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, fortis arbeitshose grau, fortis arbeitshose, arbeitshose 56, Fortis, Herren, BASIC, 24, Gr.56 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,06* | € 33,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,33* | € 33,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,18* | € 34,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,52* | € 34,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,78* | € 36,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|