Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herren Bermuda 24,rot/schwarz Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Herren Bermuda 24,rot/schwarz Größe 50
FORTIS Herren Bermuda 24,rot/schwarz Größe 50
Artikel-Nr.:
     4012-494770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784746953
EAN/GTIN:
     4317784746953
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Bermuda »twenty four«

Ausführung:
• Elastische Bundverarbeitung
•Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
rot-schwarz
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784746953
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
156
€ 4,95*
ab € 32,09*
€ 42,52*
€ 4,90*
ab € 32,37*
€ 44,25*
Lager 4012
156
€ 6,90*
ab € 34,02*
€ 44,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,20*
€ 45,08*
1 Tag
156
€ 7,90*
ab € 35,80*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.