Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 50 rot-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 50 rot-schwarz
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 50 rot-schwarz
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 50 rot-schwarz
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 50 rot-schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016163
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784746953
EAN/GTIN:
     4317784746953
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Fortis Bermuda Herren 24

Ausführung:
  • Elastische Bundverarbeitung
  • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
  • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
  • Teilweise Cordura-Verstärkungen an den Taschen 
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Marke:
FORTIS
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Fortis
Größe:
50
Farbe:
rot-schwarz
Gewicht:
245 g/m²
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Shorts
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,50*
€ 43,27*
10 Tage
156
€ 4,95*
ab € 33,27*
€ 43,69*
5 Tage
133
€ 4,79*
ab € 33,81*
€ 44,59*
3 Tage
156
€ 6,90*
ab € 34,03*
€ 44,90*
2 Tage
156
€ 7,90*
ab € 35,83*
€ 47,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.