| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495367 Herst.-Nr.: 22729/56 EAN/GTIN: 4025888252446 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Bundhosen »NIZZA« und »PARIS« Ausführung: •Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung •Moderne und ergonomische Passform •Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort •Erhöhtes Rückenteil •Teil-elastischer Taillenbund •YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall •Breiter vorgenähter Saum •Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich •Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Zwei Seitentaschen •Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linke Seitentasche •Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen •Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte •Eine Zollstocktasche und eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche • Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | orange-grau | Herstellerartikelnummer: | 22729/56 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnparka elysee, berufshose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,00* | € 62,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,11* | € 63,23* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,69* | € 65,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 62,25* | € 79,28* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 66,36* | € 84,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|