Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnlatzhose Metz, Größe 48, orange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnlatzhose Metz, Größe 48, orange/grau
Warnlatzhose Metz, Größe 48, orange/grau
Artikel-Nr.:
     4012-495451
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22739/48
EAN/GTIN:
     4025888252880
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Latzhosen »METZ« und »COLMAR«

Ausführung:
•Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung
•Moderne und ergonomische Passform
•Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
•Teil-elastischer Taillenbund
•YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
•Breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
•Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
•Zwei Seitentaschen
•Eine Latztasche mit zwei Bleistifttaschen
•Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
•Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte
•Eine Zollstocktasche und eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche
•Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial
Material: 8 0 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688

Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
orange-grau
Herstellerartikelnummer:
22739/48
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,45*
€ 66,27*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 66,51*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 66,83*
€ 82,58*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 85,67*
€ 4,80*
ab € 70,33*
€ 86,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.