Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Alviss S1P, Größe 46,lime, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Alviss S1P, Größe 46,lime, FORTIS
Halbschuh Alviss S1P, Größe 46,lime, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-495669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784747912
EAN/GTIN:
     4317784747912
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuhe »Alviss«, »Dain« und »Gunnar«, S1P

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P
Ausführung:
•Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität
•Antibakteriell und atmungsaktiv
Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche
Sohle: PU/PUTR für optimalen Komfort und beste Rutschhemmungskoeffizienten, antistatische Einlegesohle
Material: Polyurethan mit einer Lochung für eine bessere Luftzirkulation
Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J)

Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
4317784747912
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,72*
€ 53,87*
4 Tage
22
€ 4,79*
ab € 41,66*
€ 54,18*
9 Tage
26
€ 4,95*
ab € 41,70*
€ 54,22*
Lager 4012
26
€ 6,90*
ab € 42,26*
€ 54,98*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 42,01*
€ 59,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,98*
€ 65,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,64*
€ 63,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,62*
€ 60,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,48*
€ 57,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,26*
€ 50,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.