Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Sicherheitshalbschuh Alviss S1P SRC Gr. 46 lime


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Sicherheitshalbschuh Alviss S1P SRC Gr. 46 lime
Fortis Sicherheitshalbschuh Alviss S1P SRC Gr. 46 lime
Fortis Sicherheitshalbschuh Alviss S1P SRC Gr. 46 lime
Fortis Sicherheitshalbschuh Alviss S1P SRC Gr. 46 lime
Fortis Sicherheitshalbschuh Alviss S1P SRC Gr. 46 lime
Fortis Sicherheitshalbschuh Alviss S1P SRC Gr. 46 lime
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015539
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784747912
EAN/GTIN:
     4317784747912
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fortis Sicherheitshalbschuh Alviss / Dain / Gunnar S1P SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P SRC 
  • Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Duchtrittschutz: Save & Flex Plus "no-metal"
  • Sohle: PU/PUTR Laufsohle für optimalen Komfort und beste Rutschhemmungskoeffizienten 
  • durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan 
  • Weite: 11

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
nein
Weite:
11
Internetfarbe:
grün
Artikel-Beschreibung:
Alviss
Hersteller:
Fortis
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
46
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder / Textil
Farbe:
lime
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,14*
€ 52,46*
6 Tage
27
€ 4,95*
ab € 40,64*
€ 52,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,48*
€ 53,58*
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 42,05*
€ 54,63*
4 Tage
27
€ 4,30*
ab € 44,96*
€ 59,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,46*
€ 62,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,57*
€ 60,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,76*
€ 53,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,04*
€ 51,22
pro Paar
ab 25 Paar
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,14*
€ 46,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.