Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102
Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102
Artikel-Nr.:
     4012-496165
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3977458
EAN/GTIN:
     4012789365795
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5724

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform: mit schrägen (45°), quadratischen Stützen und Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 (2 x BS-1102).

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3977458
Bügelgriff Querschnitt:
40/15/30 mm
Grifflänge:
400 mm
Stichmaß:
300 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Herstellerartikelnummer:
3977458
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,52*
€ 91,04*
38 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 71,53*
€ 91,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 91,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,03*
€ 91,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,99*
€ 94,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.