Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102
Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102
Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102
Bügelgriff E5724 400/300 inkl.Bef.1102
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4012789365795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012789365795
EAN/GTIN:
     4012789365795
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5724

• HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform: mit schrägen (45°), quadratischen Stützen • Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 (2 x BS-1102)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29744195
Material:
Edelstahl
Grifflänge:
400 mm
Stichmaß:
300 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
3977458
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Oberfläche:
matt
Lief.-Art.-Nr.:
3977458
Bügelgriff Querschnitt:
40/15/30 mm
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, Türen, Bügel, Griff, Haustürstange, Stoßgriff, Bügelgriff, Baubeschläge, Stange, Türbeschlag, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,52*
€ 91,04*
38 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 71,53*
€ 91,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 91,52*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,03*
€ 91,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,99*
€ 94,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.