Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-496408 Herst.-Nr.: 11760 EAN/GTIN: 4003482117606 |
| |
|
| | |
| Stahlkabelschloss 330 •Extrastarkes Stahlseilschloss •Mit transluzentem Schlosskorpus •Automatisch schließend •Mit Stiftzylinder Weitere Informationen: | | Länge: | 65 cm | Seil-Ø: | 12 mm | Herstellerartikelnummer: | 11760 | Herstellername: | Burg-Wächter KG | Markenname: | Burg-Wächter | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,13* | € 6,64* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,24* | € 7,67* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,33* | € 7,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,34* | € 7,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,84* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|