Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseil 16 mm, 20 m langSchlaufe Karabiner Wirbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseil 16 mm, 20 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Hanfseil 16 mm, 20 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Artikel-Nr.:
     4012-496525
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     71516-20-SCH/W/EAN
EAN/GTIN:
     4031639197577
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Hanfseil
Karabiner
Handaufzugseil

•Material: Spinnfaser, gedreht
•Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken

Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Länge:
20 m
Tragkraft:
38 kg
Farbton:
beigebraun
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Braun
Herstellername:
Braun GmbH
Herstellerartikelnummer:
71516-20-SCH/W/EAN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 4,79*
ab € 40,71*
€ 53,30*
Lager 4012
35
€ 6,90*
ab € 42,16*
€ 55,24*
7 Tage
36
€ 4,95*
ab € 42,83*
€ 55,91*
2 Tage
36
€ 7,90*
ab € 44,04*
€ 57,74*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 42,31*
€ 60,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.