Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseil 16 mm, 20 m langSchlaufe Karabiner Wirbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseil 16 mm, 20 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Hanfseil 16 mm, 20 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031639197577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031639197577
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Hanfseil
Karabiner
Handaufzugseil

• Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306015
Länge:
20 m
Tragkraft:
38 kg
ø:
16 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Farbton:
beigebraun
Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, bauaufzugseil 20m, eimerseil, hanfseil braun, Seil, Aufzugsseil, Strick, Handaufzugsseil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
30
€ 4,79*
ab € 40,71*
€ 53,30*
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 42,16*
€ 55,24*
7 Tage
36
€ 4,95*
ab € 42,83*
€ 55,91*
2 Tage
36
€ 7,90*
ab € 44,04*
€ 57,74*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 42,31*
€ 60,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.