Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K40PSF 125mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K40PSF 125mm Pferd
Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K40PSF 125mm Pferd
Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K40PSF 125mm Pferd
Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K40PSF 125mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-498106
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67664126
EAN/GTIN:
     4007220113639
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerscheibe Z PSF STEELOX mit X-LOCK-Aufnahme - Stahl-/Edelstahlbearbeitung

Universalprodukt für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl.
Produktbeschreibung:
• Z PSF STEELOX
• Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Dadurch hohe Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit
• Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
• Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
Anwendung:
Ideal für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Flächenschliff auf Stahl.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gewölbt
Körnung:
40
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
67664126
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheiben 125 mm, 89350040, 4089350040, Schleif-Mopteller, X-LOCK®-Fächerschleifscheibe, X-LOCK®-Schleif-Mopteller
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2372
10
€ 5,00*
ab € 2,66*
€ 3,44*
8 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,46*
Lager 4012
121
10
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 3,50*
10
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,55*
10
€ 5,00*
ab € 2,85*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.