Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K40SGP 125mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K40SGP 125mm Pferd
Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K40SGP 125mm Pferd
Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K40SGP 125mm Pferd
Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K40SGP 125mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-498126
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67784126
EAN/GTIN:
     4007220113707
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerscheibe Z SG POWER STEELOX mit X-LOCK-Aufnahme - Stahl-/Edelstahlbearbeitung

Universalprodukt für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Ideal für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Flächenschliff auf Stahl.
Produktbeschreibung:
• Z SG POWER STEELOX
• Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
• Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
• Zirkonkorund-Lamellen (Z). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Dadurch hohe Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gewölbt
Körnung:
40
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
67784126
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheiben 125 mm, 89390040, 4089390040, Schleif-Mopteller, X-LOCK®-Fächerschleifscheibe, X-LOCK®-Schleif-Mopteller
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
588
10
€ 5,00*
ab € 3,89*
€ 5,01*
10
€ 4,90*
ab € 3,99*
€ 5,15*
2 Tage
94
20
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,32*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 4,28*
€ 5,53*
Lager 4012
94
1
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.