Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-498127 Herst.-Nr.: 67786126 EAN/GTIN: 4007220113714 |
| |
|
| | |
| Fächerscheibe Z SG POWER STEELOX mit X-LOCK-Aufnahme - Stahl-/Edelstahlbearbeitung Universalprodukt für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Ideal für Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Flächenschliff auf Stahl. Produktbeschreibung: • Z SG POWER STEELOX • Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt • Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel • Zirkonkorund-Lamellen (Z). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Dadurch hohe Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 125 mm | Tellerform: | gewölbt | Körnung: | 60 | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Markenname: | PFERD | Herstellername: | August Rüggeberg GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 67786126 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,89* | € 5,02* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 5,08* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,37* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,01* | € 5,45* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,99* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|