Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-519950 Herst.-Nr.: 265K 100 H2 EAN/GTIN: 4007220011362 |
| |
|
| | |
| Schlüsselfeilen-Satz, 100 mm im Blechkasten Ausführung: Mit Holzheft. Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Satzinhalt: 1 Flachstumpffeile 1 Flachspitzfeile 1 Dreikantfeile 1 Vierkantfeile 1 Halbrundfeile 1 Rundfeile Weitere Informationen: | | Anzahl: | 6-teilig | Gesamtlänge: | 100 mm | Hieb: | 2 | Markenname: | PFERD | Herstellername: | August Rüggeberg GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 265K 100 H2 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsselfeile, 65820102, Schlüsselfeilen-Satz 6-tlg. 100mm H2 Pferd |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,87* | € 25,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,11* | € 25,55* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,05* | € 25,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 21,01* | € 25,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,12* | € 26,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|