Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 13/16 Zoll x41,5 mm12ktGedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 13/16 Zoll x41,5 mm12ktGedore
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 13/16 Zoll x41,5 mm12ktGedore
Artikel-Nr.:
     4012-520308
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6137460
EAN/GTIN:
     4010886613740
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: DIN 3124 ISO 2725-1, mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen und matt verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite (angloamerik.):
16/16 Zoll
Gesamtlänge:
41,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6137460
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten gedore, 61160130, Gedore, handbetätigt, Handsteckschlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Handwerkzeug, Nuss, Nuß, Nüße, Nüsse, QR4027330, Schlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 8,72*
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 8,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 9,18*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 9,18*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,03*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,50*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
6137890
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
6138190
ab € 10,39*
Ähnlich
Gedore
6137970
ab € 10,00*
Ähnlich
Gedore
6138000
ab € 10,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.