Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ronde Vlies POLINOX PVR 150x10x13mm K100 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ronde Vlies POLINOX PVR 150x10x13mm K100 Pferd
Ronde Vlies POLINOX PVR 150x10x13mm K100 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-524256
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44693151
EAN/GTIN:
     4007220505847
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Grobreinigungsscheibe POLINOX®

PVR
Ausführung: Strukturiertes Reinigungsvlies mit hoher Flexibilität für optimale Konturenanpassung mit sehr hoher Standzeit. Ermöglicht das Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie tiefen Schlitzen und Aussparungen. Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials. Zum Vergrößern der Einsatzbreite bis zu drei Ronden hintereinander spannen. Bohrung 13 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen. Geeignet für Reinigungsarbeiten, Entfernung von Lack, Oxidschichten, Anlauffarben, zum Strukturieren und stufenweisen Feinschleifen im Umfangsschliff.


Hinweis: Passende Aufspannbolzen bitte seperat bestellen.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Körnung:
100
Stärke:
10 mm
Bohrungs-Ø:
13 mm
max. Drehzahl:
4100 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
44693151
Ursprungsland:
USA
... > Messen > Lehren > Lehrdorne
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4570
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,58*
€ 6,58*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,67*
1 Tag
372
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,90*
7 Tage
757
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,82*
€ 6,96*
Lager 4012
372
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
23600506
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.