Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ronde Vlies POLINOX PVR 150x10x13mm K280 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ronde Vlies POLINOX PVR 150x10x13mm K280 Pferd
Ronde Vlies POLINOX PVR 150x10x13mm K280 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-524257
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44693152
EAN/GTIN:
     4007220505861
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Grobreinigungsscheibe POLINOX®

PVR
Ausführung: Strukturiertes Reinigungsvlies mit hoher Flexibilität für optimale Konturenanpassung mit sehr hoher Standzeit. Ermöglicht das Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie tiefen Schlitzen und Aussparungen. Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials. Zum Vergrößern der Einsatzbreite bis zu drei Ronden hintereinander spannen. Bohrung 13 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen. Geeignet für Reinigungsarbeiten, Entfernung von Lack, Oxidschichten, Anlauffarben, zum Strukturieren und stufenweisen Feinschleifen im Umfangsschliff.


Hinweis: Passende Aufspannbolzen bitte seperat bestellen.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Körnung:
280
Stärke:
10 mm
Bohrungs-Ø:
13 mm
max. Drehzahl:
4100 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
44693152
Ursprungsland:
USA
... > Messen > Lehren > Lehrdorne
Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesscheibe, exzenter schleifscheibe, 84720280
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
10
€ 5,00*
ab € 4,97*
€ 6,00*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,07*
10
€ 4,90*
ab € 5,15*
€ 6,18*
6 Tage
5098
10
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 6,37*
Lager 4012
94
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
23600506
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.