| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-55302 Herst.-Nr.: 4317784080378 EAN/GTIN: 4317784080378 |
| |
|
| | |
| Kegel- und Entgratsenker 90° mit zyl. Schaft, HSS, Oberfläche blank Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 335, din 335 format, 1430, 14300600, 90°, Entgratsenker, FORMAT, HSS, Kegel-, Kegelsenker, Schaft, Senker, zylindrisch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,14* | € 4,59* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,15* | € 4,59* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,11* | € 4,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,27* | € 4,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,27* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|