Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-14300600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784080378
EAN/GTIN:
     4317784080378
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: din 335, din 335 format, 4317784080378;3014300600;14300600;Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 6mm FORMAT;4317784080378;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,12*
€ 4,56*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,60*
Lager 4682
12
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,61*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.