Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer HSS-E DIN 1897VA 10,2 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer HSS-E DIN 1897VA 10,2 mm Format
Kurzbohrer HSS-E DIN 1897VA 10,2 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-565173
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784264280
EAN/GTIN:
     4317784264280
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer zyl. Schaft, Typ INOX; HSS Co5, profilgeschliffen, Format

Ausführung: DIN 1897.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (VA-Stähle), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy©, Inconel© und Nimonic© verwendbar.

Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1058)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, spiralbohrer din 1897 10,2mm, din 1897, format kurzbohrer, 1897, 10581020, Aufbohrer, Bohrer, DIN1897, FORMAT, HSSE, Metallbohrer, Schneide, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,11*
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,61*
€ 5,20*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,26*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.