Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsschere 40x25 mm BxH Löwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsschere 40x25 mm BxH Löwe
Gehrungsschere 40x25 mm BxH Löwe
Artikel-Nr.:
     4012-569638
Hersteller:
     Original LÖWE
Herst.-Nr.:
     3104
EAN/GTIN:
     4033119000216
Suchbegriffe:
Gehrungsschere
Schere mit Anschlag
gehrungsschere original löwe
gehrungsschere
Gehrungsschere

Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, mit zwei Anschlägen aus Zink-Druckguss von 45° und Markierungen für 15°, 30° und 90°. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz.

Anwendung: Zum Gehrungsschneiden von Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi, Holz usw.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Markenname:
LÖWE
Herstellername:
Gebr. Schröder GmbH
Herstellerartikelnummer:
3104
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 70980005, Handwerkzeuge, III, Löwe, QR4026348, Schere, Scheren
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
215
1
€ 6,90*
ab € 27,22*
€ 33,26*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 27,44*
€ 33,39*
1
€ 6,70*
ab € 27,32*
€ 33,42*
1 Tag
117
1
€ 5,45*
ab € 28,16*
€ 34,19*
2 Tage
215
1
€ 7,90*
ab € 28,20*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3.001/B
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.