Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Disc-Halter 50 mm weich Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Combi-Disc-Halter 50 mm weich Pferd
Combi-Disc-Halter 50 mm weich Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-570152
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     SBH 50W
EAN/GTIN:
     4007220266793
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Haftstützteller
COMBIDISC©-Halter, Ø 50 mm

Anwendung: Zur Aufnahme von COMBIDISC©-Schleifblättern, COMBIDISC©-Vliesronden und POLICLEAN©-Ronden. Schaft-Ø 6 mm.

Weitere Informationen:
für Scheiben-Ø:
50 mm
Härte:
weich
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
SBH 50W
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, exzenterschleifblatt 50 mm, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, 82583005, Haftscheibe, Haftscheiben, Halter, Klettscheibe, Klettscheiben, Pferd, QR5178845, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
46
1
€ 6,90*
ab € 16,57*
€ 20,44*
2 Tage
329
1
€ 5,00*
ab € 16,72*
€ 20,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 20,72*
4 Tage
41
1
€ 4,79*
ab € 16,83*
€ 20,72*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 17,37*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42791050
ab € 102,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.